曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス

高所作業をタフにに乗り切る肩パット付きブルゾン

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)素材綿100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60984527KU93500F-KS0341サンドベージュM1165054
25,180
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60984536KU93500F-KS0341サンドベージュL1205256
25,180
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60984545KU93500F-KS0341サンドベージュLL1245458
25,180
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60984554KU93500F-KS0341サンドベージュXL1325660
25,180
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60984570KU93500F-KS0344ブルーグレーM1165054
25,180
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60984579KU93500F-KS0344ブルーグレーL1205256
25,180
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60984588KU93500F-KS0344ブルーグレーLL1245458
25,180
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60984597KU93500F-KS0344ブルーグレーXL1325660
25,180
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60984606KU93500F-KS0344ブルーグレー5L1486058
25,180
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする