曜日別特売

空調風神服 エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

空調風神服 エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス

サステナブルと快適品質を両立したエコ長袖ブルゾン

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)エコマーク認定認定素材(本体)エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%)材質(ファスナー)フロント・胸ポケット・脇ポケット・後ろポケット:プラスチック(引き手:金属)エコマーク認定番号20 103 011内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61052978KF92421-KS036ネイビーS1126476
24,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
61053048KF92421-KS036ブルーS1126476
24,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
61053118KF92421-KS036シルバーS1126476
24,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
61052987KF92421-KS036ネイビーM1166679
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
61052996KF92421-KS036ネイビーL1206882
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
61053005KF92421-KS036ネイビーLL1247085
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
61053014KF92421-KS036ネイビー3L1327288
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
61053030KF92421-KS036ネイビー4L1407287
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
61053039KF92421-KS036ネイビー5L1487288
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
61053057KF92421-KS036ブルーM1166679
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
61053066KF92421-KS036ブルーL1206882
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
61053075KF92421-KS036ブルーLL1247085
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
61053084KF92421-KS036ブルー3L1327288
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
61053100KF92421-KS036ブルー4L1407287
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
61053109KF92421-KS036ブルー5L1487288
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
61053127KF92421-KS036シルバーM1166679
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
61053136KF92421-KS036シルバーL1206882
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
61053145KF92421-KS036シルバーLL1247085
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
61053154KF92421-KS036シルバー3L1327288
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
61053170KF92421-KS036シルバー4L1407287
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
61053179KF92421-KS036シルバー5L1487288
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする