サンエス
空調風神服 長袖ワークブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)
ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)
素材
ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61047484
KF95100-KS035
6シルバー
M
116
50
54
¥
25,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61047500
KF95100-KS035
6シルバー
L
120
52
56
¥
25,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61047545
KF95100-KS035
21カーキ
M
116
50
54
¥
25,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61047554
KF95100-KS035
21カーキ
L
120
52
56
¥
25,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61047570
KF95100-KS035
21カーキ
LL
124
54
58
¥
25,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61047597
KF95100-KS035
21カーキ
5L
148
60
58
¥
25,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61047606
KF95100-KS035
47ディープグリーン
M
116
50
54
¥
25,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61047615
KF95100-KS035
47ディープグリーン
L
120
52
56
¥
25,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61047624
KF95100-KS035
47ディープグリーン
LL
124
54
58
¥
25,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61047649
KF95100-KS035
47ディープグリーン
4L
140
58
58
¥
25,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61047658
KF95100-KS035
47ディープグリーン
5L
148
60
58
¥
25,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61047509
KF95100-KS035
6シルバー
LL
124
54
58
¥
25,700
取扱い終了
返品不可
61047518
KF95100-KS035
6シルバー
XL
132
56
60
¥
25,700
取扱い終了
返品不可
61047527
KF95100-KS035
6シルバー
4L
140
58
58
¥
25,700
取扱い終了
返品不可
61047536
KF95100-KS035
6シルバー
5L
148
60
58
¥
25,700
取扱い終了
返品不可
61047579
KF95100-KS035
21カーキ
XL
132
56
60
¥
25,700
取扱い終了
返品不可
61047588
KF95100-KS035
21カーキ
4L
140
58
58
¥
25,700
取扱い終了
返品不可
61047640
KF95100-KS035
47ディープグリーン
XL
132
56
60
¥
25,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください