サンエス
空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)
ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
素材
ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60983766
KF95100-KS034
6シルバー
M
116
50
54
¥
24,780
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60983775
KF95100-KS034
6シルバー
L
120
52
56
¥
24,780
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60983827
KF95100-KS034
21カーキ
M
116
50
54
¥
24,780
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60983836
KF95100-KS034
21カーキ
L
120
52
56
¥
24,780
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60983845
KF95100-KS034
21カーキ
LL
124
54
58
¥
24,780
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60983879
KF95100-KS034
21カーキ
5L
148
60
58
¥
24,780
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60983888
KF95100-KS034
47ディープグリーン
M
116
50
54
¥
24,780
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60983897
KF95100-KS034
47ディープグリーン
L
120
52
56
¥
24,780
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60983906
KF95100-KS034
47ディープグリーン
LL
124
54
58
¥
24,780
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60983924
KF95100-KS034
47ディープグリーン
4L
140
58
58
¥
24,780
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60983940
KF95100-KS034
47ディープグリーン
5L
148
60
58
¥
24,780
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60983784
KF95100-KS034
6シルバー
LL
124
54
58
¥
24,780
取扱い終了
返品不可
60983800
KF95100-KS034
6シルバー
XL
132
56
60
¥
24,780
取扱い終了
返品不可
60983809
KF95100-KS034
6シルバー
4L
140
58
58
¥
24,780
取扱い終了
返品不可
60983818
KF95100-KS034
6シルバー
5L
148
60
58
¥
24,780
取扱い終了
返品不可
60983854
KF95100-KS034
21カーキ
XL
132
56
60
¥
24,780
取扱い終了
返品不可
60983870
KF95100-KS034
21カーキ
4L
140
58
58
¥
24,780
取扱い終了
返品不可
60983915
KF95100-KS034
47ディープグリーン
XL
132
56
60
¥
24,780
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください