曜日別特売

空調風神服 フード付長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

空調風神服 フード付長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス

軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)素材ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61050625KF90480-KS0364ブルーM1165054
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61050634KF90480-KS0364ブルーL1205256
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61050650KF90480-KS0364ブルーLL1245458
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61050659KF90480-KS0364ブルーXL1325660
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61050668KF90480-KS0364ブルー4L1405858
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61050677KF90480-KS0364ブルー5L1486058
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61050686KF90480-KS0366シルバーM1165054
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61050695KF90480-KS0366シルバーL1205256
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61050704KF90480-KS0366シルバーLL1245458
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61050720KF90480-KS0366シルバーXL1325660
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61050729KF90480-KS0366シルバー4L1405858
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61050738KF90480-KS0366シルバー5L1486058
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする