サンエス
空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&フラットファン&バッテリーセット 2024-2)
風神ベスト対応、クールなデザインのユーロブルゾン。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
素材
へリンボン(薄手) ポリエステル40%・綿60%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリーとエアーダクトベスト(インナー用)付のセット品です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61110965
KF92011V-KS041
インディゴ
L
120
52
56
¥
26,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61111044
KF92011V-KS041
グレー
3L
132
56
60
¥
26,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61110895
KF92011V-KS041
ブルー
M
116
50
54
¥
26,600
取扱い終了
返品不可
61110904
KF92011V-KS041
ブルー
L
120
52
56
¥
26,600
取扱い終了
返品不可
61110920
KF92011V-KS041
ブルー
LL
124
54
58
¥
26,600
取扱い終了
返品不可
61110929
KF92011V-KS041
ブルー
3L
132
56
60
¥
26,600
取扱い終了
返品不可
61110938
KF92011V-KS041
ブルー
4L
140
58
58
¥
26,600
取扱い終了
返品不可
61110947
KF92011V-KS041
ブルー
5L
148
60
58
¥
26,600
取扱い終了
返品不可
61110956
KF92011V-KS041
インディゴ
M
116
50
54
¥
26,600
取扱い終了
返品不可
61110974
KF92011V-KS041
インディゴ
LL
124
54
58
¥
26,600
取扱い終了
返品不可
61110990
KF92011V-KS041
インディゴ
3L
132
56
60
¥
26,600
取扱い終了
返品不可
61110999
KF92011V-KS041
インディゴ
4L
140
58
58
¥
26,600
取扱い終了
返品不可
61111008
KF92011V-KS041
インディゴ
5L
148
60
58
¥
26,600
取扱い終了
返品不可
61111017
KF92011V-KS041
グレー
M
116
50
54
¥
26,600
取扱い終了
返品不可
61111026
KF92011V-KS041
グレー
L
120
52
56
¥
26,600
取扱い終了
返品不可
61111035
KF92011V-KS041
グレー
LL
124
54
58
¥
26,600
取扱い終了
返品不可
61111060
KF92011V-KS041
グレー
4L
140
58
58
¥
26,600
取扱い終了
返品不可
61111069
KF92011V-KS041
グレー
5L
148
60
58
¥
26,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください