サンエス
空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&プロモデルファン&バッテリーセット 2024)
風神ベスト対応、クールなデザインのユーロブルゾン。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
素材
へリンボン(薄手) ポリエステル40%・綿60%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリーとエアーダクトベスト(インナー用)付のセット品です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61078887
KF92011V-KS039
インディゴ
L
120
52
56
¥
25,680
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61078896
KF92011V-KS039
インディゴ
LL
124
54
58
¥
25,680
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61078966
KF92011V-KS039
グレー
3L
132
56
60
¥
25,680
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61078817
KF92011V-KS039
ブルー
M
116
50
54
¥
25,680
取扱い終了
返品不可
61078826
KF92011V-KS039
ブルー
L
120
52
56
¥
25,680
取扱い終了
返品不可
61078835
KF92011V-KS039
ブルー
LL
124
54
58
¥
25,680
取扱い終了
返品不可
61078844
KF92011V-KS039
ブルー
3L
132
56
60
¥
25,680
取扱い終了
返品不可
61078860
KF92011V-KS039
ブルー
4L
140
58
58
¥
25,680
取扱い終了
返品不可
61078869
KF92011V-KS039
ブルー
5L
148
60
58
¥
25,680
取扱い終了
返品不可
61078878
KF92011V-KS039
インディゴ
M
116
50
54
¥
25,680
取扱い終了
返品不可
61078905
KF92011V-KS039
インディゴ
3L
132
56
60
¥
25,680
取扱い終了
返品不可
61078914
KF92011V-KS039
インディゴ
4L
140
58
58
¥
25,680
取扱い終了
返品不可
61078930
KF92011V-KS039
インディゴ
5L
148
60
58
¥
25,680
取扱い終了
返品不可
61078939
KF92011V-KS039
グレー
M
116
50
54
¥
25,680
取扱い終了
返品不可
61078948
KF92011V-KS039
グレー
L
120
52
56
¥
25,680
取扱い終了
返品不可
61078957
KF92011V-KS039
グレー
LL
124
54
58
¥
25,680
取扱い終了
返品不可
61078975
KF92011V-KS039
グレー
4L
140
58
58
¥
25,680
取扱い終了
返品不可
61078984
KF92011V-KS039
グレー
5L
148
60
58
¥
25,680
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください