曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス

落下時の首吊りリスクを軽減した高所作業向けブルゾン。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)素材交繊トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60984615KF95100G-KS034シルバーM1165054
25,180
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60984624KF95100G-KS034シルバーL1205256
25,180
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60984640KF95100G-KS034シルバーLL1245458
25,180
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60984649KF95100G-KS034シルバー3L1325660
25,180
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60984658KF95100G-KS034シルバー4L1405858
25,180
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60984667KF95100G-KS034シルバー5L1486058
25,180
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60984676KF95100G-KS034カーキM1165054
25,180
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60984685KF95100G-KS034カーキL1205256
25,180
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60984694KF95100G-KS034カーキLL1245458
25,180
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60984710KF95100G-KS034カーキ3L1325660
25,180
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60984719KF95100G-KS034カーキ4L1405858
25,180
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60984728KF95100G-KS034カーキ5L1486058
25,180
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60984737KF95100G-KS034ディープグリーンM1165054
25,180
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60984746KF95100G-KS034ディープグリーンL1205256
25,180
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60984755KF95100G-KS034ディープグリーンLL1245458
25,180
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60984764KF95100G-KS034ディープグリーン3L1325660
25,180
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60984780KF95100G-KS034ディープグリーン4L1405858
25,180
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60984789KF95100G-KS034ディープグリーン5L1486058
25,180
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする