曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス

落下時の首吊りリスクを軽減した高所作業向けブルゾン。

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)素材交繊トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61045025KF95100G-KS036シルバーM1165054
26,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61045034KF95100G-KS036シルバーL1205256
26,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61045050KF95100G-KS036シルバーLL1245458
26,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61045059KF95100G-KS036シルバー3L1325660
26,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61045068KF95100G-KS036シルバー4L1405858
26,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61045077KF95100G-KS036シルバー5L1486058
26,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61045086KF95100G-KS036カーキM1165054
26,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61045095KF95100G-KS036カーキL1205256
26,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61045104KF95100G-KS036カーキLL1245458
26,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61045120KF95100G-KS036カーキ3L1325660
26,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61045129KF95100G-KS036カーキ4L1405858
26,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61045138KF95100G-KS036カーキ5L1486058
26,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61045147KF95100G-KS036ディープグリーンM1165054
26,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61045156KF95100G-KS036ディープグリーンL1205256
26,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61045165KF95100G-KS036ディープグリーンLL1245458
26,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61045174KF95100G-KS036ディープグリーン3L1325660
26,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61045190KF95100G-KS036ディープグリーン4L1405858
26,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61045199KF95100G-KS036ディープグリーン5L1486058
26,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする