曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス

落下時の首吊りリスクを軽減した高所作業向けブルゾン。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)素材交繊トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61044219KF95100G-KS035シルバーM1165054
26,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61044228KF95100G-KS035シルバーL1205256
26,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61044246KF95100G-KS035シルバー3L1325660
26,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61044255KF95100G-KS035シルバー4L1405858
26,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61044264KF95100G-KS035シルバー5L1486058
26,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61044280KF95100G-KS035カーキM1165054
26,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61044307KF95100G-KS035カーキ3L1325660
26,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61044325KF95100G-KS035カーキ5L1486058
26,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61044386KF95100G-KS035ディープグリーン5L1486058
26,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61044237KF95100G-KS035シルバーLL1245458
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
61044289KF95100G-KS035カーキL1205256
26,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
61044298KF95100G-KS035カーキLL1245458
26,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
61044316KF95100G-KS035カーキ4L1405858
26,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
61044334KF95100G-KS035ディープグリーンM1165054
26,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
61044350KF95100G-KS035ディープグリーンL1205256
26,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
61044359KF95100G-KS035ディープグリーンLL1245458
26,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
61044368KF95100G-KS035ディープグリーン3L1325660
26,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
61044377KF95100G-KS035ディープグリーン4L1405858
26,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61044289KF95100G-KS03561045095KF95100G-KS036KF95100G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61045095空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)サンエス1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61044298KF95100G-KS03561045104KF95100G-KS036KF95100G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61045104空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)サンエス1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61044316KF95100G-KS03561045129KF95100G-KS036KF95100G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61045129空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)サンエス1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61044334KF95100G-KS03561045147KF95100G-KS036KF95100G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61045147空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)サンエス1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61044350KF95100G-KS03561045156KF95100G-KS036KF95100G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61045156空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)サンエス1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61044359KF95100G-KS03561045165KF95100G-KS036KF95100G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61045165空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)サンエス1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61044368KF95100G-KS03561045174KF95100G-KS036KF95100G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61045174空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)サンエス1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61044377KF95100G-KS03561045190KF95100G-KS036KF95100G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61045190空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)サンエス1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする