サンエス
空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)
クイックフリーファスナーを採用した綿素材の高所向けブルゾン
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)
素材
コットンブロード 綿100%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61043869
KF91400G-KS035
シルバー
M
116
50
54
¥
26,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61043948
KF91400G-KS035
キャメル
S
112
48
52
¥
26,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61043957
KF91400G-KS035
キャメル
M
116
50
54
¥
26,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61043966
KF91400G-KS035
キャメル
L
120
52
56
¥
26,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61043975
KF91400G-KS035
キャメル
LL
124
54
58
¥
26,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61043984
KF91400G-KS035
キャメル
3L
132
56
60
¥
26,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61044000
KF91400G-KS035
キャメル
4L
140
58
58
¥
26,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61044009
KF91400G-KS035
キャメル
5L
148
60
58
¥
26,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61044018
KF91400G-KS035
キャメル
6L
156
62
58
¥
26,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61044027
KF91400G-KS035
キャメル
8L
172
66
58
¥
26,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61044036
KF91400G-KS035
チャコール
S
112
48
52
¥
26,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61044070
KF91400G-KS035
チャコール
LL
124
54
58
¥
26,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61043860
KF91400G-KS035
シルバー
S
112
48
52
¥
26,100
取扱い終了
返品不可
61043878
KF91400G-KS035
シルバー
L
120
52
56
¥
26,100
取扱い終了
返品不可
61043887
KF91400G-KS035
シルバー
LL
124
54
58
¥
26,100
取扱い終了
返品不可
61043896
KF91400G-KS035
シルバー
3L
132
56
60
¥
26,100
取扱い終了
返品不可
61043905
KF91400G-KS035
シルバー
4L
140
58
58
¥
26,100
取扱い終了
返品不可
61043914
KF91400G-KS035
シルバー
5L
148
60
58
¥
26,100
取扱い終了
返品不可
61043930
KF91400G-KS035
シルバー
6L
156
62
58
¥
26,100
取扱い終了
返品不可
61043939
KF91400G-KS035
シルバー
8L
172
66
58
¥
26,100
取扱い終了
返品不可
61044045
KF91400G-KS035
チャコール
M
116
50
54
¥
26,100
取扱い終了
返品不可
61044054
KF91400G-KS035
チャコール
L
120
52
56
¥
26,100
取扱い終了
返品不可
61044079
KF91400G-KS035
チャコール
3L
132
56
60
¥
26,100
取扱い終了
返品不可
61044088
KF91400G-KS035
チャコール
4L
140
58
58
¥
26,100
取扱い終了
返品不可
61044097
KF91400G-KS035
チャコール
5L
148
60
58
¥
26,100
取扱い終了
返品不可
61044106
KF91400G-KS035
チャコール
6L
156
62
58
¥
26,100
取扱い終了
返品不可
61044115
KF91400G-KS035
チャコール
8L
172
66
58
¥
26,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください