サンエス
空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)
クイックフリーファスナーを採用した綿素材の高所向けブルゾン
素材
コットンブロード 綿100%
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60984265
KF91400G-KS034
M
シルバー
116
50
54
¥
25,180
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60984274
KF91400G-KS034
L
シルバー
120
52
56
¥
25,180
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60984344
KF91400G-KS034
S
キャメル
112
48
52
¥
25,180
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60984360
KF91400G-KS034
M
キャメル
116
50
54
¥
25,180
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60984369
KF91400G-KS034
L
キャメル
120
52
56
¥
25,180
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60984378
KF91400G-KS034
LL
キャメル
124
54
58
¥
25,180
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60984387
KF91400G-KS034
3L
キャメル
132
56
60
¥
25,180
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60984396
KF91400G-KS034
4L
キャメル
140
58
58
¥
25,180
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60984405
KF91400G-KS034
5L
キャメル
148
60
58
¥
25,180
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60984414
KF91400G-KS034
6L
キャメル
156
62
58
¥
25,180
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60984430
KF91400G-KS034
8L
キャメル
172
66
58
¥
25,180
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60984439
KF91400G-KS034
S
チャコール
112
48
52
¥
25,180
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60984466
KF91400G-KS034
LL
チャコール
124
54
58
¥
25,180
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60984256
KF91400G-KS034
S
シルバー
112
48
52
¥
25,180
取扱い終了
返品不可
60984290
KF91400G-KS034
LL
シルバー
124
54
58
¥
25,180
取扱い終了
返品不可
60984299
KF91400G-KS034
3L
シルバー
132
56
60
¥
25,180
取扱い終了
返品不可
60984308
KF91400G-KS034
4L
シルバー
140
58
58
¥
25,180
取扱い終了
返品不可
60984317
KF91400G-KS034
5L
シルバー
148
60
58
¥
25,180
取扱い終了
返品不可
60984326
KF91400G-KS034
6L
シルバー
156
62
58
¥
25,180
取扱い終了
返品不可
60984335
KF91400G-KS034
8L
シルバー
172
66
58
¥
25,180
取扱い終了
返品不可
60984448
KF91400G-KS034
M
チャコール
116
50
54
¥
25,180
取扱い終了
返品不可
60984457
KF91400G-KS034
L
チャコール
120
52
56
¥
25,180
取扱い終了
返品不可
60984475
KF91400G-KS034
3L
チャコール
132
56
60
¥
25,180
取扱い終了
返品不可
60984484
KF91400G-KS034
4L
チャコール
140
58
58
¥
25,180
取扱い終了
返品不可
60984500
KF91400G-KS034
5L
チャコール
148
60
58
¥
25,180
取扱い終了
返品不可
60984509
KF91400G-KS034
6L
チャコール
156
62
58
¥
25,180
取扱い終了
返品不可
60984518
KF91400G-KS034
8L
チャコール
172
66
58
¥
25,180
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください