サンエス
空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)
クイックフリーファスナーを採用した綿素材の高所向けブルゾン
用途
ファンとバッテリー付のセット品です。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)
素材
コットンブロード 綿100%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61044675
KF91400G-KS036
シルバー
M
116
50
54
¥
26,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61044754
KF91400G-KS036
キャメル
S
112
48
52
¥
26,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61044770
KF91400G-KS036
キャメル
M
116
50
54
¥
26,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61044779
KF91400G-KS036
キャメル
L
120
52
56
¥
26,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61044788
KF91400G-KS036
キャメル
LL
124
54
58
¥
26,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61044797
KF91400G-KS036
キャメル
3L
132
56
60
¥
26,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61044806
KF91400G-KS036
キャメル
4L
140
58
58
¥
26,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61044815
KF91400G-KS036
キャメル
5L
148
60
58
¥
26,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61044824
KF91400G-KS036
キャメル
6L
156
62
58
¥
26,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61044840
KF91400G-KS036
キャメル
8L
172
66
58
¥
26,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61044849
KF91400G-KS036
チャコール
S
112
48
52
¥
26,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61044876
KF91400G-KS036
チャコール
LL
124
54
58
¥
26,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61044666
KF91400G-KS036
シルバー
S
112
48
52
¥
26,100
取扱い終了
返品不可
61044684
KF91400G-KS036
シルバー
L
120
52
56
¥
26,100
取扱い終了
返品不可
61044700
KF91400G-KS036
シルバー
LL
124
54
58
¥
26,100
取扱い終了
返品不可
61044709
KF91400G-KS036
シルバー
3L
132
56
60
¥
26,100
取扱い終了
返品不可
61044718
KF91400G-KS036
シルバー
4L
140
58
58
¥
26,100
取扱い終了
返品不可
61044727
KF91400G-KS036
シルバー
5L
148
60
58
¥
26,100
取扱い終了
返品不可
61044736
KF91400G-KS036
シルバー
6L
156
62
58
¥
26,100
取扱い終了
返品不可
61044745
KF91400G-KS036
シルバー
8L
172
66
58
¥
26,100
取扱い終了
返品不可
61044858
KF91400G-KS036
チャコール
M
116
50
54
¥
26,100
取扱い終了
返品不可
61044867
KF91400G-KS036
チャコール
L
120
52
56
¥
26,100
取扱い終了
返品不可
61044885
KF91400G-KS036
チャコール
3L
132
56
60
¥
26,100
取扱い終了
返品不可
61044894
KF91400G-KS036
チャコール
4L
140
58
58
¥
26,100
取扱い終了
返品不可
61044910
KF91400G-KS036
チャコール
5L
148
60
58
¥
26,100
取扱い終了
返品不可
61044919
KF91400G-KS036
チャコール
6L
156
62
58
¥
26,100
取扱い終了
返品不可
61044928
KF91400G-KS036
チャコール
8L
172
66
58
¥
26,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください