サンエス
空調風神服 フード付長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)
スタイリッシュで着心地よい、ウェアを統一できる人気シリーズ
用途
ファンとバッテリー付のセット品です。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)
素材
綿100%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61050930
KF91410-KS036
6シルバー
M
116
50
54
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61050939
KF91410-KS036
6シルバー
L
120
52
56
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61050948
KF91410-KS036
6シルバー
LL
124
54
58
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61050984
KF91410-KS036
20キャメル
M
116
50
54
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61051000
KF91410-KS036
20キャメル
L
120
52
56
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61051045
KF91410-KS036
69チャコール
M
116
50
54
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61050957
KF91410-KS036
6シルバー
XL
132
56
60
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61050966
KF91410-KS036
6シルバー
4L
140
58
58
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61050975
KF91410-KS036
6シルバー
5L
148
60
58
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61051009
KF91410-KS036
20キャメル
LL
124
54
58
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61051018
KF91410-KS036
20キャメル
XL
132
56
60
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61051027
KF91410-KS036
20キャメル
4L
140
58
58
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61051036
KF91410-KS036
20キャメル
5L
148
60
58
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61051054
KF91410-KS036
69チャコール
L
120
52
56
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61051070
KF91410-KS036
69チャコール
LL
124
54
58
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61051079
KF91410-KS036
69チャコール
XL
132
56
60
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61051088
KF91410-KS036
69チャコール
4L
140
58
58
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61051097
KF91410-KS036
69チャコール
5L
148
60
58
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください