サンエス
空調風神服 フード付長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)
スタイリッシュで着心地よい、ウェアを統一できる人気シリーズ
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)
素材
綿100%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61050126
KF91410-KS035
6シルバー
M
116
50
54
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61050135
KF91410-KS035
6シルバー
L
120
52
56
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61050144
KF91410-KS035
6シルバー
LL
124
54
58
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61050187
KF91410-KS035
20キャメル
M
116
50
54
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61050196
KF91410-KS035
20キャメル
L
120
52
56
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61050248
KF91410-KS035
69チャコール
M
116
50
54
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61050160
KF91410-KS035
6シルバー
XL
132
56
60
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61050169
KF91410-KS035
6シルバー
4L
140
58
58
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61050178
KF91410-KS035
6シルバー
5L
148
60
58
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61050205
KF91410-KS035
20キャメル
LL
124
54
58
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61050214
KF91410-KS035
20キャメル
XL
132
56
60
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61050230
KF91410-KS035
20キャメル
4L
140
58
58
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61050239
KF91410-KS035
20キャメル
5L
148
60
58
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61050257
KF91410-KS035
69チャコール
L
120
52
56
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61050266
KF91410-KS035
69チャコール
LL
124
54
58
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61050275
KF91410-KS035
69チャコール
XL
132
56
60
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61050284
KF91410-KS035
69チャコール
4L
140
58
58
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61050300
KF91410-KS035
69チャコール
5L
148
60
58
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください