曜日別特売

空調風神服 エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

空調風神服 エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス

引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)エコマーク認定認定素材(本体)エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%)材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチックエコマーク認定番号20 103 011内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61052628KF92411-KS036ネイビーS1084554
24,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
61052698KF92411-KS036ロイヤルブルーS1084554
24,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
61052637KF92411-KS036ネイビーM1124756
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
61052646KF92411-KS036ネイビーL1164958
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
61052655KF92411-KS036ネイビーLL1205160
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
61052664KF92411-KS036ネイビー3L1285362
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
61052680KF92411-KS036ネイビー4L1365560
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
61052689KF92411-KS036ネイビー5L1445760
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
61052707KF92411-KS036ロイヤルブルーM1124756
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
61052716KF92411-KS036ロイヤルブルーL1164958
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
61052725KF92411-KS036ロイヤルブルーLL1205160
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
61052734KF92411-KS036ロイヤルブルー3L1285362
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
61052750KF92411-KS036ロイヤルブルー4L1365560
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
61052759KF92411-KS036ロイヤルブルー5L1445760
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする