曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス

アウトドア+カジュアルでもマッチするタウンユーススタイル。風を逃さない襟ベルト付きで涼感度UP。立ち襟仕様。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ、ケーブルホール付両脇ファスナーポケット、左袖ペン差し、保冷材用メッシュポケット、袖口Wボタン、裾総ゴム仕様。

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)素材コットンブロード綿100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61051246KF92181-KS03610イエローM1165054
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61051255KF92181-KS03610イエローL1205256
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61051264KF92181-KS03610イエローLL1245458
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61051280KF92181-KS03610イエロー3L1325660
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61051307KF92181-KS0366シルバーM1165054
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61051316KF92181-KS0366シルバーL1205256
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61051325KF92181-KS0366シルバーLL1245458
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61051334KF92181-KS0366シルバー3L1325660
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61051368KF92181-KS0367グリーンM1165054
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61051377KF92181-KS0367グリーンL1205256
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61051386KF92181-KS0367グリーンLL1245458
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61051289KF92181-KS03610イエロー4L1405860
22,700
取扱い終了
返品不可
61051298KF92181-KS03610イエロー5L1486060
22,700
取扱い終了
返品不可
61051350KF92181-KS0366シルバー4L1405860
22,700
取扱い終了
返品不可
61051359KF92181-KS0366シルバー5L1486060
22,700
取扱い終了
返品不可
61051395KF92181-KS0367グリーン3L1325660
22,700
取扱い終了
返品不可
61051404KF92181-KS0367グリーン4L1405860
22,700
取扱い終了
返品不可
61051420KF92181-KS0367グリーン5L1486060
22,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする