曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

空調風神服 長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス

アウトドア+カジュアルでもマッチするタウンユーススタイル。風を逃さない襟ベルト付きで涼感度UP。立ち襟仕様。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ、ケーブルホール付両脇ファスナーポケット、左袖ペン差し、保冷材用メッシュポケット、袖口Wボタン、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)素材コットンブロード綿100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60986180KF92181-KS03410イエローM1165054
21,780
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60986189KF92181-KS03410イエローL1205256
21,780
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60986198KF92181-KS03410イエローLL1245458
21,780
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60986234KF92181-KS0346シルバーM1165054
21,780
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60986250KF92181-KS0346シルバーL1205256
21,780
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60986259KF92181-KS0346シルバーLL1245458
21,780
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60986295KF92181-KS0347グリーンM1165054
21,780
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60986304KF92181-KS0347グリーンL1205256
21,780
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60986320KF92181-KS0347グリーンLL1245458
21,780
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60986207KF92181-KS03410イエロー3L1325660
21,780
取扱い終了
返品不可
60986216KF92181-KS03410イエロー4L1405860
21,780
取扱い終了
返品不可
60986225KF92181-KS03410イエロー5L1486060
21,780
取扱い終了
返品不可
60986268KF92181-KS0346シルバー3L1325660
21,780
取扱い終了
返品不可
60986277KF92181-KS0346シルバー4L1405860
21,780
取扱い終了
返品不可
60986286KF92181-KS0346シルバー5L1486060
21,780
取扱い終了
返品不可
60986329KF92181-KS0347グリーン3L1325660
21,780
取扱い終了
返品不可
60986338KF92181-KS0347グリーン4L1405860
21,780
取扱い終了
返品不可
60986347KF92181-KS0347グリーン5L1486060
21,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする