サンエス
空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)
長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズの長袖ブルゾン
用途
ファンとバッテリー付のセット品です。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)
素材
(本体)コットンブロード綿100%
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック 引き手:金属
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61052470
KF92400-KS036
ストーングレー
S
112
44
54
¥
24,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61052479
KF92400-KS036
ストーングレー
M
116
46
56
¥
24,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61052488
KF92400-KS036
ストーングレー
L
120
48
58
¥
24,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61052497
KF92400-KS036
ストーングレー
LL
124
50
60
¥
24,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61052506
KF92400-KS036
ストーングレー
3L
132
52
62
¥
24,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61052549
KF92400-KS036
チャコール
S
112
44
54
¥
24,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61052558
KF92400-KS036
チャコール
M
116
46
56
¥
24,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61052567
KF92400-KS036
チャコール
L
120
48
58
¥
24,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61052576
KF92400-KS036
チャコール
LL
124
50
60
¥
24,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61052305
KF92400-KS036
ネイビー
S
112
44
54
¥
24,300
取扱い終了
返品不可
61052314
KF92400-KS036
ネイビー
M
116
46
56
¥
24,300
取扱い終了
返品不可
61052330
KF92400-KS036
ネイビー
L
120
48
58
¥
24,300
取扱い終了
返品不可
61052339
KF92400-KS036
ネイビー
LL
124
50
60
¥
24,300
取扱い終了
返品不可
61052348
KF92400-KS036
ネイビー
3L
132
52
62
¥
24,300
取扱い終了
返品不可
61052357
KF92400-KS036
ネイビー
4L
140
54
60
¥
24,300
取扱い終了
返品不可
61052366
KF92400-KS036
ネイビー
5L
148
56
60
¥
24,300
取扱い終了
返品不可
61052375
KF92400-KS036
ネイビー
6L
156
58
60
¥
24,300
取扱い終了
返品不可
61052384
KF92400-KS036
ブルー
S
112
44
54
¥
24,300
取扱い終了
返品不可
61052400
KF92400-KS036
ブルー
M
116
46
56
¥
24,300
取扱い終了
返品不可
61052409
KF92400-KS036
ブルー
L
120
48
58
¥
24,300
取扱い終了
返品不可
61052418
KF92400-KS036
ブルー
LL
124
50
60
¥
24,300
取扱い終了
返品不可
61052427
KF92400-KS036
ブルー
3L
132
52
62
¥
24,300
取扱い終了
返品不可
61052436
KF92400-KS036
ブルー
4L
140
54
60
¥
24,300
取扱い終了
返品不可
61052445
KF92400-KS036
ブルー
5L
148
56
60
¥
24,300
取扱い終了
返品不可
61052454
KF92400-KS036
ブルー
6L
156
58
60
¥
24,300
取扱い終了
返品不可
61052515
KF92400-KS036
ストーングレー
4L
140
54
60
¥
24,300
取扱い終了
返品不可
61052524
KF92400-KS036
ストーングレー
5L
148
56
60
¥
24,300
取扱い終了
返品不可
61052540
KF92400-KS036
ストーングレー
6L
156
58
60
¥
24,300
取扱い終了
返品不可
61052585
KF92400-KS036
チャコール
3L
132
52
62
¥
24,300
取扱い終了
返品不可
61052594
KF92400-KS036
チャコール
4L
140
54
60
¥
24,300
取扱い終了
返品不可
61052610
KF92400-KS036
チャコール
5L
148
56
60
¥
24,300
取扱い終了
返品不可
61052619
KF92400-KS036
チャコール
6L
156
58
60
¥
24,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください