曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

空調風神服 長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス

ソリッドなデザインがクール、モダン、ワークカジュアルスタイル。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇天蓋付きポケット、ケーブルホール付両胸ファスナーポケット(ファスナー部スライダー隠し・止水ファスナー仕様)、左内側バッテリーポケット、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)素材ブロードポリエステル75%、綿25%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61039459KF92191-KS0353ネイビーM1164756
25,200
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
61039468KF92191-KS0353ネイビーL1204958
25,200
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
61039477KF92191-KS0353ネイビーLL1245160
25,200
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
61039486KF92191-KS0353ネイビー3L1325362
25,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61039495KF92191-KS0353ネイビー4L1405560
25,200
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
61039504KF92191-KS0353ネイビー5L1485760
25,200
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
61039520KF92191-KS0356シルバーM1164756
25,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61039556KF92191-KS0356シルバー4L1405560
25,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61039565KF92191-KS0356シルバー5L1485760
25,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61039529KF92191-KS0356シルバーL1204958
25,200
取扱い終了
返品不可
61039538KF92191-KS0356シルバーLL1245160
25,200
取扱い終了
返品不可
61039547KF92191-KS0356シルバー3L1325362
25,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする