曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス

ソリッドなデザインがクール、モダン、ワークカジュアルスタイル。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇天蓋付きポケット、ケーブルホール付両胸ファスナーポケット(ファスナー部スライダー隠し・止水ファスナー仕様)、左内側バッテリーポケット、裾総ゴム仕様。

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)素材ブロードポリエステル75%、綿25%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61039574KF92191-KS0363ネイビーM1164756
25,200
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
61039590KF92191-KS0363ネイビーL1204958
25,200
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
61039599KF92191-KS0363ネイビーLL1245160
25,200
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
61039608KF92191-KS0363ネイビー3L1325362
25,200
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
61039617KF92191-KS0363ネイビー4L1405560
25,200
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
61039626KF92191-KS0363ネイビー5L1485760
25,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
61039635KF92191-KS0366シルバーM1164756
25,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61039678KF92191-KS0366シルバー4L1405560
25,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61039687KF92191-KS0366シルバー5L1485760
25,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61039644KF92191-KS0366シルバーL1204958
25,200
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
61039660KF92191-KS0366シルバーLL1245160
25,200
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
61039669KF92191-KS0366シルバー3L1325362
25,200
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする