曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

空調風神服 長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス

ソリッドなデザインがクール、モダン、ワークカジュアルスタイル。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇天蓋付きポケット、ケーブルホール付両胸ファスナーポケット(ファスナー部スライダー隠し・止水ファスナー仕様)、左内側バッテリーポケット、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)素材ブロードポリエステル75%、綿25%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60977037KF92191-KS0343ネイビーM1164756
24,280
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60977046KF92191-KS0343ネイビーL1204958
24,280
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60977064KF92191-KS0343ネイビー3L1325362
24,280
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60977080KF92191-KS0343ネイビー4L1405560
24,280
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60977089KF92191-KS0343ネイビー5L1485760
24,280
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60977098KF92191-KS0346シルバーM1164756
24,280
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60977107KF92191-KS0346シルバーL1204958
24,280
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60977134KF92191-KS0346シルバー4L1405560
24,280
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
60977150KF92191-KS0346シルバー5L1485760
24,280
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
60977116KF92191-KS0346シルバーLL1245160
24,280
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
60977125KF92191-KS0346シルバー3L1325362
24,280
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
60977055KF92191-KS0343ネイビーLL1245160
24,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする