アイリスオーヤマ
ポリエチレン手袋 Lサイズ 100枚
ポリエチレン製の使い捨て手袋です。ポリエチレン製のため、洗剤や油に対して耐久性があります。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。左右兼用です。
材質
ポリエチレン
全長(mm)
270
サイズ
L
質量(g)
221
入数(枚)
100
機能
耐久性
中指長(cm)
9.2
手のひらまわり(cm)
28.4
粉有無
粉なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61037980
RCPE-100L
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください