曜日別特売

ポリエチレン手袋 Mサイズ 100枚

ポリエチレン手袋 Mサイズ 100枚 - アイリスオーヤマポリエチレン手袋 Mサイズ 100枚 - アイリスオーヤマポリエチレン手袋 Mサイズ 100枚 - アイリスオーヤマ

ポリエチレン製の使い捨て手袋です。ポリエチレン製のため、洗剤や油に対して耐久性があります。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。左右兼用です。

材質ポリエチレン全長(mm)270サイズM質量(g)226入数(枚)100機能耐久性中指長(cm)8.4手のひらまわり(cm)26.8粉有無粉なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61037964RCPE-100M
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする