曜日別特売

ニトリルゴム手袋 Sサイズ 100枚

ニトリルゴム手袋 Sサイズ 100枚 - アイリスオーヤマニトリルゴム手袋 Sサイズ 100枚 - アイリスオーヤマニトリルゴム手袋 Sサイズ 100枚 - アイリスオーヤマ

ニトリルゴム製の使い捨て手袋です。薄手タイプで手にフィットするため、細かな作業に適しています。ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対する耐久性や突き刺し強度・耐久性にも優れています。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。

材質ニトリルゴム全長(mm)230サイズS質量(g)427入数(枚)100機能薄手・耐洗剤・耐油・耐久・耐突き刺し中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)17粉有無粉なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61037894RNBR-100S
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする