ニトリルゴム手袋 Lサイズ 100枚

ニトリルゴム手袋 Lサイズ 100枚 - アイリスオーヤマニトリルゴム手袋 Lサイズ 100枚 - アイリスオーヤマニトリルゴム手袋 Lサイズ 100枚 - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

ニトリルゴム製の使い捨て手袋です。薄手タイプで手にフィットするため、細かな作業に適しています。ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対する耐久性や突き刺し強度・耐久性にも優れています。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。

材質ニトリルゴム全長(mm)230サイズL質量(g)515入数(枚)100機能薄手・耐洗剤・耐油・耐久・耐突き刺し中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)22粉有無粉なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61037919RNBR-100L
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 作業用手袋の下に嵌めて手荒れの防止に使用
卸売・小売業

手の汚れが抑えられるので手洗いの回数か少なくて済みます。
去年は手荒れを抑えられました。
これからも使用していこうと思います。

対象商品 : 61037919
2024-08-15
用途: 車のオイル交換
サービス業

商品自体がしっかりしていて、直ぐに破くような事もなく作業する事が出来ました。安易に直ぐに破いて駄目な商品がありますが、この品物はとても良品質でお薦めします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする