ビニール手袋 100枚【S/M/L】

ビニール手袋 100枚【S/M/L】 - アイリスオーヤマビニール手袋 100枚【S/M/L】 - アイリスオーヤマビニール手袋 100枚【S/M/L】 - アイリスオーヤマビニール手袋 100枚【S/M/L】 - アイリスオーヤマビニール手袋 100枚【S/M/L】 - アイリスオーヤマビニール手袋 100枚【S/M/L】 - アイリスオーヤマビニール手袋 100枚【S/M/L】 - アイリスオーヤマビニール手袋 100枚【S/M/L】 - アイリスオーヤマ

塩化ビニル樹脂製の使い捨て手袋です。薄手タイプで手にフィットします。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。左右兼用です。

用途介護・軽作業・調理・清掃材質塩化ビニル樹脂全長(mm)230入数(枚)100粉有無粉なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61037946RPVC-100LL5268.821
オープン
699
769(税込)
当日出荷
61037937RPVC-100MM467819
オープン
699
769(税込)
当日出荷
61037928RPVC-100SS4457.117
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする