アイリスオーヤマ
ビニール手袋 Sサイズ 100枚
塩化ビニル樹脂製の使い捨て手袋です。薄手タイプで手にフィットします。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。左右兼用です。
材質
塩化ビニル樹脂
全長(mm)
230
サイズ
S
質量(g)
445
入数(枚)
100
中指長(cm)
7.1
手のひらまわり(cm)
17
粉有無
粉なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61037928
RPVC-100S
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください