曜日別特売

空調風神服 チタン加工ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

空調風神服 チタン加工ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス

チタン加工と風を逃さないアームホールが涼感性をUP。紫外線・赤外線をカットするチタン加工。チタン加工を施した裏地が直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑えます。シャープなジオメトリックカモパターン。立ち襟仕様、右胸ブランドネーム付、風気路メッシュ、ケーブルホール付き左胸ファスナーポケット、左内側バッテリーポケット、背中に保冷剤用メッシュポケット、裾総ゴム仕様。

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)素材デュスポポリエステル100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61068755KF92142-KS0364L6GMシルバー1327152
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61068807KF92142-KS0363L9GMブラック1267050
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61068658KF92142-KS036M69GMチャコール1126444
22,700
取扱い終了
返品不可
61068667KF92142-KS036L69GMチャコール1166646
22,700
取扱い終了
返品不可
61068676KF92142-KS036LL69GMチャコール1206848
22,700
取扱い終了
返品不可
61068685KF92142-KS0363L69GMチャコール1267050
22,700
取扱い終了
返品不可
61068694KF92142-KS0364L69GMチャコール1327152
22,700
取扱い終了
返品不可
61068710KF92142-KS0365L69GMチャコール1387154
22,700
取扱い終了
返品不可
61068719KF92142-KS036M6GMシルバー1126444
22,700
取扱い終了
返品不可
61068728KF92142-KS036L6GMシルバー1166646
22,700
取扱い終了
返品不可
61068737KF92142-KS036LL6GMシルバー1206848
22,700
取扱い終了
返品不可
61068746KF92142-KS0363L6GMシルバー1267050
22,700
取扱い終了
返品不可
61068764KF92142-KS0365L6GMシルバー1387154
22,700
取扱い終了
返品不可
61068780KF92142-KS036M9GMブラック1126444
22,700
取扱い終了
返品不可
61068789KF92142-KS036L9GMブラック1166646
22,700
取扱い終了
返品不可
61068798KF92142-KS036LL9GMブラック1206848
22,700
取扱い終了
返品不可
61068816KF92142-KS0364L9GMブラック1327152
22,700
取扱い終了
返品不可
61068825KF92142-KS0365L9GMブラック1387154
22,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする