曜日別特売

空調風神服 チタン加工ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

空調風神服 チタン加工ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス

チタン加工と風を逃さないアームホールが涼感性をUP。紫外線・赤外線をカットするチタン加工。チタン加工を施した裏地が直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑えます。シャープなジオメトリックカモパターン。立ち襟仕様、右胸ブランドネーム付、風気路メッシュ、ケーブルホール付き左胸ファスナーポケット、左内側バッテリーポケット、背中に保冷剤用メッシュポケット、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)素材デュスポポリエステル100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61066777KF92142-KS0356GMシルバー4L1325271
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
61066829KF92142-KS0359GMブラック3L1265070
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61066680KF92142-KS03569GMチャコールM1124464
22,700
取扱い終了
返品不可
61066689KF92142-KS03569GMチャコールL1164666
22,700
取扱い終了
返品不可
61066698KF92142-KS03569GMチャコールLL1204868
22,700
取扱い終了
返品不可
61066707KF92142-KS03569GMチャコール3L1265070
22,700
取扱い終了
返品不可
61066716KF92142-KS03569GMチャコール4L1325271
22,700
取扱い終了
返品不可
61066725KF92142-KS03569GMチャコール5L1385471
22,700
取扱い終了
返品不可
61066734KF92142-KS0356GMシルバーM1124464
22,700
取扱い終了
返品不可
61066750KF92142-KS0356GMシルバーL1164666
22,700
取扱い終了
返品不可
61066759KF92142-KS0356GMシルバーLL1204868
22,700
取扱い終了
返品不可
61066768KF92142-KS0356GMシルバー3L1265070
22,700
取扱い終了
返品不可
61066786KF92142-KS0356GMシルバー5L1385471
22,700
取扱い終了
返品不可
61066795KF92142-KS0359GMブラックM1124464
22,700
取扱い終了
返品不可
61066804KF92142-KS0359GMブラックL1164666
22,700
取扱い終了
返品不可
61066820KF92142-KS0359GMブラックLL1204868
22,700
取扱い終了
返品不可
61066838KF92142-KS0359GMブラック4L1325271
22,700
取扱い終了
返品不可
61066847KF92142-KS0359GMブラック5L1385471
22,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする