曜日別特売

フローズンベスト (ペルチェベスト) (フローズンベスト用バッテリー セット RD9241)

フローズンベスト (ペルチェベスト) (フローズンベスト用バッテリー セット RD9241) - サンエスフローズンベスト (ペルチェベスト) (フローズンベスト用バッテリー セット RD9241) - サンエスフローズンベスト (ペルチェベスト) (フローズンベスト用バッテリー セット RD9241) - サンエス
(1件のレビュー)

驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを3個搭載しポケットが5個ついたランニングバッグをイメージした、スポーティテイストウェア。

付属品ペルチェデバイス×3セット内容RD9241 11ホワイト モバイルバッテリーブラック使用環境温度(℃)20~45温度調節3段階(強・中・弱)素材メッシュ(ポリエステル100%)稼働時間(時間)連続:(弱)6、(中)4.5、(強)3.5内容量1セット
注意
※体調が優れない時の着用はお控えください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61112347EF92452-KS051L85~100
17,500
16,900
18,590(税込)
当日出荷
61112356EF92452-KS0513L95~110
17,500
16,900
18,590(税込)
当日出荷
61112338EF92452-KS051S70~90
17,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61112347
2025-09-16
用途: 農作業
海野農園農・林・水産業

注文して次の日に届き非常に助かりました。
電源を入れると直ぐに冷却が始まり空調服と併用してます、非常に効果が高く満足してます。
近年の猛暑には絶対必要なアイテムです。
日中の作業も時間がとれるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする