サンエス
空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)
スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。反射テープ、保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇ファスナーポケット、裾総ゴム仕様。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)
素材
ドビーポリエステル100%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61067459
KF92162-KS035
14グラフィックルー
M
112
44
67
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61067468
KF92162-KS035
14グラフィックルー
L
116
46
69
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61067477
KF92162-KS035
14グラフィックルー
LL
120
48
71
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61067486
KF92162-KS035
14グラフィックルー
3L
128
50
73
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61067529
KF92162-KS035
16グラフィックシルバー
L
116
46
69
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61067538
KF92162-KS035
16グラフィックシルバー
LL
120
48
71
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61067635
KF92162-KS035
6シルバー
M
112
44
67
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61067644
KF92162-KS035
6シルバー
L
116
46
69
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61067660
KF92162-KS035
6シルバー
LL
120
48
71
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61067669
KF92162-KS035
6シルバー
3L
128
50
73
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61067678
KF92162-KS035
6シルバー
4L
136
52
73
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61067687
KF92162-KS035
6シルバー
5L
149
54
73
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61067495
KF92162-KS035
14グラフィックルー
4L
136
52
73
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61067504
KF92162-KS035
14グラフィックルー
5L
149
54
73
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61067520
KF92162-KS035
16グラフィックシルバー
M
112
44
67
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61067547
KF92162-KS035
16グラフィックシルバー
3L
128
50
73
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61067556
KF92162-KS035
16グラフィックシルバー
4L
136
52
73
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61067565
KF92162-KS035
16グラフィックシルバー
5L
149
54
73
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61067574
KF92162-KS035
3ネイビー
M
112
44
67
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61067590
KF92162-KS035
3ネイビー
L
116
46
69
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61067599
KF92162-KS035
3ネイビー
LL
120
48
71
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61067608
KF92162-KS035
3ネイビー
3L
128
50
73
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61067617
KF92162-KS035
3ネイビー
4L
136
52
73
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61067626
KF92162-KS035
3ネイビー
5L
149
54
73
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください