サンエス
空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)
スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。反射テープ、保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇ファスナーポケット、裾総ゴム仕様。
用途
ファンとバッテリー付のセット品です。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)
素材
ドビーポリエステル100%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61069437
KF92162-KS036
14グラフィックルー
M
112
44
67
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61069446
KF92162-KS036
14グラフィックルー
L
116
46
69
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61069455
KF92162-KS036
14グラフィックルー
LL
120
48
71
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61069464
KF92162-KS036
14グラフィックルー
3L
128
50
73
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61069507
KF92162-KS036
16グラフィックシルバー
L
116
46
69
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61069516
KF92162-KS036
16グラフィックシルバー
LL
120
48
71
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61069595
KF92162-KS036
3ネイビー
4L
136
52
73
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61069629
KF92162-KS036
6シルバー
L
116
46
69
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61069638
KF92162-KS036
6シルバー
LL
120
48
71
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61069647
KF92162-KS036
6シルバー
3L
128
50
73
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61069620
KF92162-KS036
6シルバー
M
112
44
67
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
61069656
KF92162-KS036
6シルバー
4L
136
52
73
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
61069665
KF92162-KS036
6シルバー
5L
149
54
73
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
61069480
KF92162-KS036
14グラフィックルー
4L
136
52
73
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61069489
KF92162-KS036
14グラフィックルー
5L
149
54
73
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61069498
KF92162-KS036
16グラフィックシルバー
M
112
44
67
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61069525
KF92162-KS036
16グラフィックシルバー
3L
128
50
73
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61069534
KF92162-KS036
16グラフィックシルバー
4L
136
52
73
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61069550
KF92162-KS036
16グラフィックシルバー
5L
149
54
73
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61069559
KF92162-KS036
3ネイビー
M
112
44
67
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61069568
KF92162-KS036
3ネイビー
L
116
46
69
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61069577
KF92162-KS036
3ネイビー
LL
120
48
71
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61069586
KF92162-KS036
3ネイビー
3L
128
50
73
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61069604
KF92162-KS036
3ネイビー
5L
149
54
73
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください