サンエス
空調風神服 迷彩ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)
夏も冬もウェアを統一できる雷神ベスト連動デザイン
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
素材
ポリエステル100%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61064406
KF96990-KS034
69チャコール
M
112
44
64
¥
21,780
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61064345
KF96990-KS034
6シルバー
M
112
44
64
¥
21,780
取扱い終了
返品不可
61064354
KF96990-KS034
6シルバー
L
116
46
66
¥
21,780
取扱い終了
返品不可
61064370
KF96990-KS034
6シルバー
LL
120
48
68
¥
21,780
取扱い終了
返品不可
61064379
KF96990-KS034
6シルバー
XL
128
50
70
¥
21,780
取扱い終了
返品不可
61064388
KF96990-KS034
6シルバー
4L
136
52
70
¥
21,780
取扱い終了
返品不可
61064397
KF96990-KS034
6シルバー
5L
144
54
70
¥
20,780
取扱い終了
返品不可
61064415
KF96990-KS034
69チャコール
L
116
46
66
¥
21,780
取扱い終了
返品不可
61064424
KF96990-KS034
69チャコール
LL
120
48
68
¥
21,780
取扱い終了
返品不可
61064440
KF96990-KS034
69チャコール
XL
128
50
70
¥
21,780
取扱い終了
返品不可
61064449
KF96990-KS034
69チャコール
4L
136
52
70
¥
21,780
取扱い終了
返品不可
61064458
KF96990-KS034
69チャコール
5L
144
54
70
¥
20,780
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください