サンエス
空調風神服 迷彩ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)
夏も冬もウェアを統一できる雷神ベスト連動デザイン
用途
ファンとバッテリー付のセット品です。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)
素材
ポリエステル100%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61069884
KF96990-KS036
6シルバー
XL
128
50
70
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61069857
KF96990-KS036
6シルバー
M
112
44
64
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61069866
KF96990-KS036
6シルバー
L
116
46
66
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61069875
KF96990-KS036
6シルバー
LL
120
48
68
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61069900
KF96990-KS036
6シルバー
4L
136
52
70
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61069909
KF96990-KS036
6シルバー
5L
144
54
70
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61069918
KF96990-KS036
69チャコール
M
112
44
64
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61069927
KF96990-KS036
69チャコール
L
116
46
66
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61069936
KF96990-KS036
69チャコール
LL
120
48
68
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61069945
KF96990-KS036
69チャコール
XL
128
50
70
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61069954
KF96990-KS036
69チャコール
4L
136
52
70
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61069970
KF96990-KS036
69チャコール
5L
144
54
70
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください