サンエス
空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)
ワークでもレジャーでも、気軽に着られるベストが登場
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)
素材
ドビー(ポリエステル100%)
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61072885
KF95990-KS035
3ネイビー
5L
144
54
70
¥
23,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61072928
KF95990-KS035
89グレー
M
112
44
64
¥
23,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61072937
KF95990-KS035
89グレー
L
116
46
66
¥
23,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61072964
KF95990-KS035
89グレー
4L
136
52
70
¥
23,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61072980
KF95990-KS035
89グレー
5L
144
54
70
¥
23,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61072824
KF95990-KS035
ネイビー
S
108
42
62
¥
23,700
取扱い終了
返品不可
61072840
KF95990-KS035
3ネイビー
M
112
44
64
¥
23,700
取扱い終了
返品不可
61072849
KF95990-KS035
3ネイビー
L
116
46
66
¥
23,700
取扱い終了
61072858
KF95990-KS035
3ネイビー
LL
120
48
68
¥
23,700
取扱い終了
61072867
KF95990-KS035
3ネイビー
XL
128
50
70
¥
23,700
取扱い終了
61072876
KF95990-KS035
3ネイビー
4L
136
52
70
¥
23,700
取扱い終了
返品不可
61072894
KF95990-KS035
ネイビー
6L
152
56
70
¥
23,700
取扱い終了
返品不可
61072910
KF95990-KS035
ネイビー
8L
168
60
70
¥
23,700
取扱い終了
返品不可
61072919
KF95990-KS035
グレー
S
108
42
62
¥
23,700
取扱い終了
返品不可
61072946
KF95990-KS035
89グレー
LL
120
48
68
¥
23,700
取扱い終了
返品不可
61072955
KF95990-KS035
89グレー
XL
128
50
70
¥
23,700
取扱い終了
返品不可
61072989
KF95990-KS035
グレー
6L
152
56
70
¥
23,700
取扱い終了
返品不可
61072998
KF95990-KS035
グレー
8L
168
60
70
¥
23,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください