曜日別特売

空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス

レジャーにもワークにもオススメの脇ファンベスト。フロントファスナー部分はオシャレなオレンジライン入り。スマホ等の収納に便利な左胸ファスナーポケット。ファン取付位置は脇部分で運転席の背もたれに干渉する事なく外気が取り込めます。

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)素材タフタ(ポリエステル100%)材質(ファスナー)フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61073969KF92342-KS036ネイビーL1164669
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61073978KF92342-KS036ネイビーLL1204871
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61073987KF92342-KS036ネイビー3L1285073
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61074030KF92342-KS036ブルーL1164669
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61074039KF92342-KS036ブルーLL1204871
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61074048KF92342-KS036ブルー3L1285073
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61074084KF92342-KS036シルバーL1164669
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61074100KF92342-KS036シルバーLL1204871
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61074109KF92342-KS036シルバー3L1285073
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61073960KF92342-KS036ネイビーM1124467
22,700
取扱い終了
返品不可
61073996KF92342-KS036ネイビー4L1365273
22,700
取扱い終了
返品不可
61074005KF92342-KS036ネイビー5L1445473
22,700
取扱い終了
返品不可
61074014KF92342-KS036ブルーM1124467
22,700
取扱い終了
返品不可
61074057KF92342-KS036ブルー4L1365273
22,700
取扱い終了
返品不可
61074066KF92342-KS036ブルー5L1445473
22,700
取扱い終了
返品不可
61074075KF92342-KS036シルバーM1124467
22,700
取扱い終了
返品不可
61074118KF92342-KS036シルバー4L1365273
22,700
取扱い終了
返品不可
61074127KF92342-KS036シルバー5L1445473
22,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする