空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス

街にも映える、カジュアルテイストのワークベスト。立ち襟仕様、ケーブルホール付きの左胸ファスナーWポケット、風気路メッシュ、左内側バッテリーポケット、ケーブルホール付き両脇ポケット逆玉縁、背中に保冷剤メッシュポケット、裾総ゴム仕様。

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)素材綿100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61068378KF92102-KS03647カーキLL1244970
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61068360KF92102-KS03647カーキM1164566
20,700
取扱い終了
返品不可
61068369KF92102-KS03647カーキL1204768
22,700
取扱い終了
返品不可
61068387KF92102-KS03647カーキ3L1325172
22,700
取扱い終了
返品不可
61068396KF92102-KS03647カーキ4L1405372
22,700
取扱い終了
返品不可
61068405KF92102-KS03647カーキ5L1485572
22,700
取扱い終了
返品不可
61068414KF92102-KS03689グレーM1164566
20,700
取扱い終了
返品不可
61068430KF92102-KS03689グレーL1204768
20,700
取扱い終了
返品不可
61068439KF92102-KS03689グレーLL1244970
22,700
取扱い終了
返品不可
61068448KF92102-KS03689グレー3L1325172
22,700
取扱い終了
返品不可
61068457KF92102-KS03689グレー4L1405372
20,700
取扱い終了
返品不可
61068466KF92102-KS03689グレー5L1485572
22,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする