サンエス
空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)
フルハーネス仕様のベストがクイックフリーファスナーで新登場。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)
素材
ドビー(ポリエステル100%)
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61056259
KF95990G-KS035
ネイビー
S
108
42
62
¥
25,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61056268
KF95990G-KS035
ネイビー
M
112
44
64
¥
25,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61056277
KF95990G-KS035
ネイビー
L
116
46
66
¥
25,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61056286
KF95990G-KS035
ネイビー
LL
120
48
68
¥
25,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
61056304
KF95990G-KS035
ネイビー
4L
136
52
70
¥
25,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61056320
KF95990G-KS035
ネイビー
5L
144
54
70
¥
25,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61056356
KF95990G-KS035
グレー
M
112
44
64
¥
25,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61056374
KF95990G-KS035
グレー
LL
120
48
68
¥
25,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61056390
KF95990G-KS035
グレー
3L
128
50
70
¥
25,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61056399
KF95990G-KS035
グレー
4L
136
52
70
¥
25,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61056408
KF95990G-KS035
グレー
5L
144
54
70
¥
25,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61056295
KF95990G-KS035
ネイビー
3L
128
50
70
¥
25,200
取扱い終了
返品不可
61056329
KF95990G-KS035
ネイビー
6L
152
56
70
¥
25,200
取扱い終了
返品不可
61056338
KF95990G-KS035
ネイビー
8L
168
60
70
¥
25,200
取扱い終了
返品不可
61056347
KF95990G-KS035
グレー
S
108
42
62
¥
25,200
取扱い終了
返品不可
61056365
KF95990G-KS035
グレー
L
116
46
66
¥
25,200
取扱い終了
返品不可
61056417
KF95990G-KS035
グレー
6L
152
56
70
¥
25,200
取扱い終了
返品不可
61056426
KF95990G-KS035
グレー
8L
168
60
70
¥
25,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください