サンエス
空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)
フルハーネス仕様のベストがクイックフリーファスナーで新登場。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
素材
ドビー(ポリエステル100%)
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60994248
KF95990G-KS034
ネイビー
S
108
42
62
¥
24,280
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60994257
KF95990G-KS034
ネイビー
M
112
44
64
¥
24,280
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60994266
KF95990G-KS034
ネイビー
L
116
46
66
¥
24,280
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60994275
KF95990G-KS034
ネイビー
LL
120
48
68
¥
24,280
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60994300
KF95990G-KS034
ネイビー
4L
136
52
70
¥
24,280
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60994309
KF95990G-KS034
ネイビー
5L
144
54
70
¥
24,280
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60994345
KF95990G-KS034
グレー
M
112
44
64
¥
24,280
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60994370
KF95990G-KS034
グレー
LL
120
48
68
¥
24,280
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60994379
KF95990G-KS034
グレー
3L
128
50
70
¥
24,280
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60994388
KF95990G-KS034
グレー
4L
136
52
70
¥
24,280
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60994397
KF95990G-KS034
グレー
5L
144
54
70
¥
24,280
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60994284
KF95990G-KS034
ネイビー
3L
128
50
70
¥
24,280
取扱い終了
返品不可
60994318
KF95990G-KS034
ネイビー
6L
152
56
70
¥
24,280
取扱い終了
返品不可
60994327
KF95990G-KS034
ネイビー
8L
168
60
70
¥
24,280
取扱い終了
返品不可
60994336
KF95990G-KS034
グレー
S
108
42
62
¥
24,280
取扱い終了
返品不可
60994354
KF95990G-KS034
グレー
L
116
46
66
¥
24,280
取扱い終了
返品不可
60994406
KF95990G-KS034
グレー
6L
152
56
70
¥
24,280
取扱い終了
返品不可
60994415
KF95990G-KS034
グレー
8L
168
60
70
¥
24,280
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください