曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

空調風神服  フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服  フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服  フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服  フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服  フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服  フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服  フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服  フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス

スタイリッシュな人気シリーズ!フルハーネス対応のベストタイプ。軽い負担でファスナーが外れ、落下時に首吊り事故リスクを軽減するクイックフリーファスナー搭載。ファンの位置を少し高めなので、腰ベルトの邪魔になりにくい。ファン脱落防止ネット搭載。

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)素材綿100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61056618KF91490G-KS036シルバーM1124464
25,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
61056627KF91490G-KS036シルバーL1164666
25,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
61056636KF91490G-KS036シルバーLL1204868
25,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
61056645KF91490G-KS036シルバー3L1285070
25,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
61056654KF91490G-KS036シルバー4L1365270
25,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
61056670KF91490G-KS036シルバー5L1445470
25,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
61056679KF91490G-KS036キャメルM1124464
25,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
61056688KF91490G-KS036キャメルL1164666
25,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
61056697KF91490G-KS036キャメルLL1204868
25,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
61056706KF91490G-KS036キャメル3L1285070
25,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
61056715KF91490G-KS036キャメル4L1365270
25,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
61056724KF91490G-KS036キャメル5L1445470
25,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
61056740KF91490G-KS036チャコールM1124464
25,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
61056749KF91490G-KS036チャコールL1164666
25,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
61056758KF91490G-KS036チャコールLL1204868
25,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
61056767KF91490G-KS036チャコール3L1285070
25,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
61056776KF91490G-KS036チャコール4L1365270
25,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
61056785KF91490G-KS036チャコール5L1445470
25,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする