曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

空調風神服  フルハーネス用ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服  フルハーネス用ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服  フルハーネス用ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服  フルハーネス用ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服  フルハーネス用ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服  フルハーネス用ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服  フルハーネス用ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服  フルハーネス用ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス

スタイリッシュな人気シリーズ!フルハーネス対応のベストタイプ。軽い負担でファスナーが外れ、落下時に首吊り事故リスクを軽減するクイックフリーファスナー搭載。ファンの位置を少し高めなので、腰ベルトの邪魔になりにくい。ファン脱落防止ネット搭載。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)素材綿100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60994108KF91490G-KS034シルバー4L1365270
24,280
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60994117KF91490G-KS034シルバー5L1445470
24,280
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60994126KF91490G-KS034キャメルM1124464
24,280
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60994160KF91490G-KS034キャメル3L1285070
24,280
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60994169KF91490G-KS034キャメル4L1365270
24,280
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60994178KF91490G-KS034キャメル5L1445470
24,280
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60994230KF91490G-KS034チャコール4L1365270
24,280
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
60994239KF91490G-KS034チャコール5L1445470
24,280
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60994065KF91490G-KS034シルバーM1124464
24,280
取扱い終了
返品不可
60994074KF91490G-KS034シルバーL1164666
24,280
取扱い終了
返品不可
60994090KF91490G-KS034シルバーLL1204868
24,280
取扱い終了
返品不可
60994099KF91490G-KS034シルバー3L1285070
24,280
取扱い終了
返品不可
60994135KF91490G-KS034キャメルL1164666
24,280
取扱い終了
返品不可
60994144KF91490G-KS034キャメルLL1204868
24,280
取扱い終了
返品不可
60994187KF91490G-KS034チャコールM1124464
24,280
取扱い終了
返品不可
60994196KF91490G-KS034チャコールL1164666
24,280
取扱い終了
返品不可
60994205KF91490G-KS034チャコールLL1204868
24,280
取扱い終了
返品不可
60994214KF91490G-KS034チャコール3L1285070
24,280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする