曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス

おしゃれなプリント&ヨーク飾りステッチが魅力。個性はにオススメのフルハーネス対応ベスト。脇ポケットの引手が露出せず、物が当たっても傷つきにくい。取り外し可能なD環付。落下防止ネット付のファン取り付け位置は古は腰よりも少し高めで邪魔になりにくい。

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)素材タフタ(ポリエステル100%)材質(ファスナー)フロント:プラスチック(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61063776KF92382G-KS036ブルーM1124467
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61063785KF92382G-KS036ブルーL1164669
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61063794KF92382G-KS036ブルーLL1204871
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61063810KF92382G-KS036ブルー3L1285073
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61063819KF92382G-KS036ブルー4L1365273
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61063837KF92382G-KS036グリーンM1124467
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61063846KF92382G-KS036グリーンL1164669
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61063855KF92382G-KS036グリーンLL1204871
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61063864KF92382G-KS036グリーン3L1285073
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61063880KF92382G-KS036グリーン4L1365273
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61063898KF92382G-KS036オレンジM1124467
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61063907KF92382G-KS036オレンジL1164669
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61063916KF92382G-KS036オレンジLL1204871
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61063925KF92382G-KS036オレンジ3L1285073
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61063934KF92382G-KS036オレンジ4L1365273
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61063828KF92382G-KS036ブルー5L1445473
22,700
取扱い終了
返品不可
61063889KF92382G-KS036グリーン5L1445473
22,700
取扱い終了
返品不可
61063950KF92382G-KS036オレンジ5L1445473
22,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする