サンエス
空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)
すっきりした印象のノーカラーベスト。アウトドアにも最適なカモフラデザイン。
用途
ファンとバッテリー付のセット品です。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)
素材
タフタ(ポリエステル100%)
材質(ファスナー)
フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61068238
KF92362-KS036
カモフラカーキ
M
112
44
64
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61068247
KF92362-KS036
カモフラカーキ
L
116
46
66
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61068256
KF92362-KS036
カモフラカーキ
LL
120
48
68
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61068265
KF92362-KS036
カモフラカーキ
3L
128
50
70
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61068274
KF92362-KS036
カモフラカーキ
4L
136
52
70
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61068299
KF92362-KS036
カモフラシルバー
M
112
44
64
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61068308
KF92362-KS036
カモフラシルバー
L
116
46
66
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61068317
KF92362-KS036
カモフラシルバー
LL
120
48
68
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61068326
KF92362-KS036
カモフラシルバー
3L
128
50
70
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61068335
KF92362-KS036
カモフラシルバー
4L
136
52
70
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61068290
KF92362-KS036
カモフラカーキ
5L
144
54
70
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
61068344
KF92362-KS036
カモフラシルバー
5L
144
54
70
¥
22,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください