フローズンベスト (ペルチェベスト) (フローズンベスト用バッテリー セット RD9241)

フローズンベスト (ペルチェベスト) (フローズンベスト用バッテリー セット RD9241) - サンエスフローズンベスト (ペルチェベスト) (フローズンベスト用バッテリー セット RD9241) - サンエスフローズンベスト (ペルチェベスト) (フローズンベスト用バッテリー セット RD9241) - サンエスフローズンベスト (ペルチェベスト) (フローズンベスト用バッテリー セット RD9241) - サンエスフローズンベスト (ペルチェベスト) (フローズンベスト用バッテリー セット RD9241) - サンエス

驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを3個搭載しています。保冷剤ポケット付きで、イージーコントロール仕様です(胸ボタン)。ハニカムメッシュを使用しているので、接触時のサラサラ感がUPしています。

付属品ペルチェデバイス×3セット内容フローズンベスト EF92472、モバイルバッテリーRD9241、モバイルバッテリー用充電ケーブル(※ACアダプタは付属しません)材質コントロールホルダー:金属 バックル:プラスチック使用環境温度(℃)20~45温度調節3段階(強・中・弱)素材本体:ハニカムメッシュ(ポリエステル100%)、別布:タフタ(ナイロン100%)稼働時間(時間)連続:(弱)6、(中)4.5、(強)3.5内容量1セット
注意
※体調が優れない時の着用はお控えください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61112374EF92472-KS051ブラックF80~120
17,500
16,900
18,590(税込)
5日以内出荷
61112399EF92472-KS051ホワイトF80~120
17,500
16,900
18,590(税込)
5日以内出荷
61112365EF92472-KS051ブラックS76~104
17,500
16,900
18,590(税込)
取扱停止中
返品不可
61112390EF92472-KS051ホワイトS76~104
17,500
16,900
18,590(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする