空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-1)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-1) - サンエス

紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210H ハイパワーファンセット(2022) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト素材デュスポ:ポリエステル100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリーとエアーダクトベスト(インナー用)付のセット品です。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61054466KF100-KS037シルバーグレー6L1525828
28,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
61054475KF100-KS037シルバーグレー8L1685828
28,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
61071038KF100-KS037ネイビー4L1405628
25,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
61071047KF100-KS037ネイビー5L1485828
25,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
61071099KF100-KS037シルバーグレー4L1405628
25,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
61071117KF100-KS03711カモフラホワイトM1164824
25,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
61070995KF100-KS037ネイビーM1164824
25,680
取扱い終了
返品不可
61071004KF100-KS037ネイビーL1205025
25,680
取扱い終了
返品不可
61071020KF100-KS037ネイビーLL1245226
25,680
取扱い終了
返品不可
61071029KF100-KS037ネイビー3L1325427
25,680
取扱い終了
返品不可
61071056KF100-KS037シルバーグレーM1164824
25,680
取扱い終了
返品不可
61071065KF100-KS037シルバーグレーL1205025
25,680
取扱い終了
返品不可
61071074KF100-KS037シルバーグレーLL1245226
25,680
取扱い終了
返品不可
61071090KF100-KS037シルバーグレー3L1325427
25,680
取扱い終了
返品不可
61071108KF100-KS037シルバーグレー5L1485828
25,680
取扱い終了
返品不可
61071126KF100-KS03711カモフラホワイトL1205025
25,680
取扱い終了
返品不可
61071135KF100-KS03711カモフラホワイトLL1245226
25,680
取扱い終了
返品不可
61071144KF100-KS03711カモフラホワイト3L1325427
25,680
取扱い終了
返品不可
61071160KF100-KS03711カモフラホワイト4L1405628
25,680
取扱い終了
返品不可
61071169KF100-KS03711カモフラホワイト5L1485828
25,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61054466KF100-KS03761070977KF100-KS040KF100-KS037 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61070977空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)サンエス1セット
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61054475KF100-KS03761070986KF100-KS040KF100-KS037 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61070986空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)サンエス1セット
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61071038KF100-KS03761054545KF100-KS040KF100-KS037 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61054545空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)サンエス1セット
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61071047KF100-KS03761054554KF100-KS040KF100-KS037 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61054554空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)サンエス1セット
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61071099KF100-KS03761054606KF100-KS040KF100-KS037 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61054606空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)サンエス1セット
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61071117KF100-KS03761054624KF100-KS040KF100-KS037 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61054624空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)サンエス1セット
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする