サンエス
空調風神服 チタン加工ベスト(エアーダクトベスト&プロモデルファン&バッテリーセット 2024)
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
素材
デュスポ:ポリエステル100%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリーとエアーダクトベスト(インナー用)付のセット品です。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61055288
KF102-KS039
シルバーグレー
6L
152
56
70
¥
27,680
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61055306
KF102-KS039
カモフラホワイト
S
108
42
62
¥
27,680
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61055315
KF102-KS039
11カモフラホワイト
6L
152
56
70
¥
27,680
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61064695
KF102-KS039
ネイビー
5L
148
54
70
¥
27,680
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61064738
KF102-KS039
シルバーグレー
3L
136
50
70
¥
27,680
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61064747
KF102-KS039
シルバーグレー
4L
144
52
70
¥
27,680
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61064756
KF102-KS039
シルバーグレー
5L
148
54
70
¥
27,680
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61064765
KF102-KS039
11カモフラホワイト
M
116
44
64
¥
27,680
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61064799
KF102-KS039
11カモフラホワイト
3L
136
50
70
¥
27,680
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61064808
KF102-KS039
11カモフラホワイト
4L
144
52
70
¥
27,680
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61064817
KF102-KS039
11カモフラホワイト
5L
148
54
70
¥
27,680
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61055245
KF102-KS039
ネイビー
S
108
42
62
¥
27,680
取扱い終了
返品不可
61055254
KF102-KS039
ネイビー
6L
152
56
70
¥
27,680
取扱い終了
返品不可
61055270
KF102-KS039
ネイビー
8L
168
60
70
¥
27,680
取扱い終了
返品不可
61055279
KF102-KS039
シルバーグレー
S
108
42
62
¥
27,680
取扱い終了
返品不可
61055297
KF102-KS039
シルバーグレー
8L
168
60
70
¥
27,680
取扱い終了
返品不可
61055324
KF102-KS039
11カモフラホワイト
8L
168
60
70
¥
27,680
取扱い終了
返品不可
61064650
KF102-KS039
ネイビー
M
116
44
64
¥
27,680
取扱い終了
返品不可
61064659
KF102-KS039
ネイビー
L
120
46
66
¥
27,680
取扱い終了
返品不可
61064668
KF102-KS039
ネイビー
LL
128
48
68
¥
27,680
取扱い終了
返品不可
61064677
KF102-KS039
ネイビー
3L
136
50
70
¥
27,680
取扱い終了
返品不可
61064686
KF102-KS039
ネイビー
4L
144
52
70
¥
27,680
取扱い終了
返品不可
61064704
KF102-KS039
シルバーグレー
M
116
44
64
¥
27,680
取扱い終了
返品不可
61064720
KF102-KS039
シルバーグレー
L
120
46
66
¥
27,680
取扱い終了
返品不可
61064729
KF102-KS039
シルバーグレー
LL
128
48
68
¥
27,680
取扱い終了
返品不可
61064774
KF102-KS039
11カモフラホワイト
L
120
46
66
¥
27,680
取扱い終了
返品不可
61064790
KF102-KS039
11カモフラホワイト
LL
128
48
68
¥
27,680
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください