サンエス
空調風神服 チタン加工ベスト(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
素材
デュスポ:ポリエステル100%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリーとエアーダクトベスト(インナー用)付のセット品です。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61054737
KF102-KS040
ネイビー
5L
148
54
70
¥28,600
¥
27,980
¥30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61054780
KF102-KS040
シルバーグレー
3L
136
50
70
¥28,600
¥
27,980
¥30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61054789
KF102-KS040
シルバーグレー
4L
144
52
70
¥28,600
¥
27,980
¥30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61054798
KF102-KS040
シルバーグレー
5L
148
54
70
¥28,600
¥
27,980
¥30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61054807
KF102-KS040
11カモフラホワイト
M
116
44
64
¥28,600
¥
27,980
¥30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61054834
KF102-KS040
11カモフラホワイト
3L
136
50
70
¥28,600
¥
27,980
¥30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61054850
KF102-KS040
11カモフラホワイト
4L
144
52
70
¥28,600
¥
27,980
¥30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61054859
KF102-KS040
11カモフラホワイト
5L
148
54
70
¥28,600
¥
27,980
¥30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61060924
KF102-KS040
シルバーグレー
6L
152
56
70
¥28,600
¥
26,980
¥29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61060949
KF102-KS040
カモフラホワイト
S
108
42
62
¥28,600
¥
26,980
¥29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61060958
KF102-KS040
11カモフラホワイト
6L
152
56
70
¥28,600
¥
26,980
¥29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61054685
KF102-KS040
ネイビー
M
116
44
64
¥28,600
取扱い終了
返品不可
61054694
KF102-KS040
ネイビー
L
120
46
66
¥28,600
取扱い終了
返品不可
61054710
KF102-KS040
ネイビー
LL
128
48
68
¥28,600
取扱い終了
返品不可
61054719
KF102-KS040
ネイビー
3L
136
50
70
¥28,600
取扱い終了
返品不可
61054728
KF102-KS040
ネイビー
4L
144
52
70
¥28,600
取扱い終了
返品不可
61054746
KF102-KS040
シルバーグレー
M
116
44
64
¥28,600
取扱い終了
返品不可
61054755
KF102-KS040
シルバーグレー
L
120
46
66
¥28,600
取扱い終了
返品不可
61054764
KF102-KS040
シルバーグレー
LL
128
48
68
¥28,600
取扱い終了
返品不可
61054816
KF102-KS040
11カモフラホワイト
L
120
46
66
¥28,600
取扱い終了
返品不可
61054825
KF102-KS040
11カモフラホワイト
LL
128
48
68
¥28,600
取扱い終了
返品不可
61060888
KF102-KS040
ネイビー
S
108
42
62
¥28,600
取扱い終了
返品不可
61060897
KF102-KS040
ネイビー
6L
152
56
70
¥28,600
取扱い終了
返品不可
61060906
KF102-KS040
ネイビー
8L
168
60
70
¥28,600
取扱い終了
返品不可
61060915
KF102-KS040
シルバーグレー
S
108
42
62
¥28,600
取扱い終了
返品不可
61060940
KF102-KS040
シルバーグレー
8L
168
60
70
¥28,600
取扱い終了
返品不可
61060967
KF102-KS040
11カモフラホワイト
8L
168
60
70
¥28,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください