サンエス
空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
素材
デュスポ:ポリエステル100%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61013620
KF100-KS034
ネイビー
4L
140
56
28
¥
23,780
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61013629
KF100-KS034
ネイビー
5L
148
58
28
¥
23,780
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61013674
KF100-KS034
シルバーグレー
4L
140
56
28
¥
23,780
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61013699
KF100-KS034
シルバーグレー
6L
152
58
28
¥
23,780
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61013708
KF100-KS034
シルバーグレー
8L
168
58
28
¥
23,780
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61013717
KF100-KS034
11カモフラホワイト
M
116
48
24
¥
23,780
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61013577
KF100-KS034
ネイビー
M
116
48
24
¥
23,780
取扱い終了
返品不可
61013586
KF100-KS034
ネイビー
L
120
50
25
¥
23,780
取扱い終了
返品不可
61013595
KF100-KS034
ネイビー
LL
124
52
26
¥
23,780
取扱い終了
返品不可
61013604
KF100-KS034
ネイビー
3L
132
54
27
¥
23,780
取扱い終了
返品不可
61013638
KF100-KS034
シルバーグレー
M
116
48
24
¥
23,780
取扱い終了
返品不可
61013647
KF100-KS034
シルバーグレー
L
120
50
25
¥
23,780
取扱い終了
返品不可
61013656
KF100-KS034
シルバーグレー
LL
124
52
26
¥
23,780
取扱い終了
返品不可
61013665
KF100-KS034
シルバーグレー
3L
132
54
27
¥
23,780
取扱い終了
返品不可
61013690
KF100-KS034
シルバーグレー
5L
148
58
28
¥
23,780
取扱い終了
返品不可
61013726
KF100-KS034
11カモフラホワイト
L
120
50
25
¥
23,780
取扱い終了
返品不可
61013735
KF100-KS034
11カモフラホワイト
LL
124
52
26
¥
23,780
取扱い終了
返品不可
61013744
KF100-KS034
11カモフラホワイト
3L
132
54
27
¥
23,780
取扱い終了
返品不可
61013760
KF100-KS034
11カモフラホワイト
4L
140
56
28
¥
23,780
取扱い終了
返品不可
61013769
KF100-KS034
11カモフラホワイト
5L
148
58
28
¥
23,780
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください