サンエス
空調風神服 半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)
長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズの半袖ブルゾン
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)
素材
(本体)コットンブロード綿100%
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック(引き手 金属)
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61058614
KF92450-KS035
ストーングレー
M
116
46
24
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61058630
KF92450-KS035
ストーングレー
L
120
48
25
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
61058639
KF92450-KS035
ストーングレー
LL
124
50
26
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
61058648
KF92450-KS035
ストーングレー
3L
132
52
27
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61058657
KF92450-KS035
ストーングレー
4L
124
54
28
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61058666
KF92450-KS035
ストーングレー
5L
132
56
28
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61058700
KF92450-KS035
チャコール
M
116
46
24
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61058709
KF92450-KS035
チャコール
L
120
48
25
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61058718
KF92450-KS035
チャコール
LL
124
50
26
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
61058736
KF92450-KS035
チャコール
4L
124
54
28
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61058447
KF92450-KS035
ネイビー
S
112
44
23
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058456
KF92450-KS035
ネイビー
M
116
46
24
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058465
KF92450-KS035
ネイビー
L
120
48
25
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058474
KF92450-KS035
ネイビー
LL
124
50
26
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058490
KF92450-KS035
ネイビー
3L
132
52
27
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058499
KF92450-KS035
ネイビー
4L
124
54
28
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058508
KF92450-KS035
ネイビー
5L
132
56
28
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058517
KF92450-KS035
ネイビー
6L
140
58
28
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058526
KF92450-KS035
ブルー
S
112
44
23
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058535
KF92450-KS035
ブルー
M
116
46
24
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058544
KF92450-KS035
ブルー
L
120
48
25
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058560
KF92450-KS035
ブルー
LL
124
50
26
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058569
KF92450-KS035
ブルー
3L
132
52
27
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058578
KF92450-KS035
ブルー
4L
124
54
28
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058587
KF92450-KS035
ブルー
5L
132
56
28
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058596
KF92450-KS035
ブルー
6L
140
58
28
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058605
KF92450-KS035
ストーングレー
S
112
44
23
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058675
KF92450-KS035
ストーングレー
6L
140
58
28
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058684
KF92450-KS035
チャコール
S
112
44
23
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058727
KF92450-KS035
チャコール
3L
132
52
27
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058745
KF92450-KS035
チャコール
5L
132
56
28
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058754
KF92450-KS035
チャコール
6L
140
58
28
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください